曜日別特売
CC1717 ガーメントダイTシャツ COMFORT COLORS 81253421

CC1717 ガーメントダイTシャツ COMFORT COLORS 81253421
CC1717 ガーメントダイTシャツ COMFORT COLORS 81253421

ガーメントダイTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
マスタード
サイズ
2XL
注文コード
81253421
品番
CC1717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1975年にバーモント州の片田舎で産声を上げたCOMFORT COLORSは創業当時からTシャツの生地感と風合いにこだわりを持ち続けるブランドです。オープンエンドのざっくりしたTシャツが主流であった当時のアメリカでは珍しくリングスパンコットンを使用したソフトな質感と、独自に磨いた染技術で、COMFORT COLORSは他に類をみない色鮮やかな着心地のよい後染Tシャツを世に送り出してきました。

マスタード
サイズ
2XL
裄丈(cm)
55
素材
綿100%
身幅(cm)
66
身丈(cm)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする