Nポゼ Wコート ふきん掛けスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354649 品番A2632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防サビ加工のWコーティング仕様。

材質本体=鉄(樹脂コーティング)、脚ゴム=シリコーンゴム ホワイト 高さ(mm)118 質量(g)311 縦(mm)250 横(mm)203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする