画像準備中

スラントドリンクポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81380296 品番W891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

飲み物と一緒にスマートフォンが収納できるドリンクホルダー。
コンビニコーヒーから500ml紙パック・ペットボトル、太缶などを収納できるカーボン柄のドリンクホルダーです。
前面ポケットが斜め下にスライドしますので、ドリンクの出し入れの邪魔になりにくい設計です。
前面ポケットは厚みは25mm・横幅は80mmまで対応可能です。
底面中央部が開いているので、スマートフォンを充電しながらホールドができます。(機種により、ホールドできない場合があります。)

カーボン調(ブラック)×メタルブラック 取付け方法エアコン取付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×89×99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする