本体正面
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
PHILIPE LANGLET 国産ガーメントケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81380865
品番
13072-01
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
国産
豊岡製
本体生地:高密度ナイロン裏PVC加工
内装生地:ナイロンポリウレタン加工
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット×2、ハンガー入り(2本)付
色
クロ
質量(g)
約800
サイズ(cm)
横:53×高さ:43×マチ幅:5