本体正面
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
鞄の國 国産ガーメントケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81380890
品番
13071-03
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
国産
豊岡製
本体生地:ナイロン/ナイロン・ポリエステルの混紡
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:片ササマチファスナーポケット×2、ハンガー(2本)付
色
コン
質量(g)
約750
サイズ(cm)
横:53×高さ:43×マチ幅:5