マグテック
ネオジムキャップマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
5
5
7
8
外径(mm)
16
16
20
25
36
吸着力(N)
39
39
58
137
284
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81382099
品番
MNCP0020
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。
キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途
・吸着用
厚さ(mm)
5
質量(g)
6
吸着力(N)
39
適合ねじ
M3
外径(mm)
16
タイプ
段穴
キャップ
スチール
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
3.5