マグテック
ネオジムキャップマグネット
磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。
キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途
・吸着用
タイプ
段穴
キャップ
スチール
マグネット
ネオジム磁石
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
吸着力(N)
適合ねじ
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81382090
MNCP0021
7
12
58
M4
20
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
81382099
MNCP0020
5
6
39
M3
16
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
81382108
MNCP0022
8
20
137
M5
25
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
81382117
MNCP0024
8
46
284
M6
36
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください