MNCP0022 ネオジムキャップマグネット マグテック 81382108

MNCP0022 ネオジムキャップマグネット マグテック 81382108
MNCP0022 ネオジムキャップマグネット マグテック 81382108
MNCP0022 ネオジムキャップマグネット マグテック 81382108

ネオジムキャップマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
厚さ(mm)8
外径(mm)25
吸着力(N)137
内容量1個注文コード81382108品番MNCP0022
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。
キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)

用途
・吸着用
厚さ(mm)
8
質量(g)
20
吸着力(N)
137
適合ねじ
M5
外径(mm)
25
タイプ
段穴
キャップ
スチール
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする