マグテック
ネオジムキャップマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
8
5
7
8
外径(mm)
36
16
20
25
36
吸着力(N)
284
39
58
137
284
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81382117
品番
MNCP0024
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。
キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途
・吸着用
厚さ(mm)
8
質量(g)
46
吸着力(N)
284
適合ねじ
M6
外径(mm)
36
タイプ
段穴
キャップ
スチール
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
6.5