曜日別特売
1N5358BG onsemi ツェナーダイオード 22V スルーホール 5 W onsemi 81453760

onsemi ツェナーダイオード 22V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81453760品番1N5358BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

標準ツェナー電圧 = 22V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 5 W
パッケージタイプ = ケース017AA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±5%
ピン数 = 2
最大ツェナーインピーダンス = 3.5Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
動作温度 Min = -65 ℃V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする