1757819-1 TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1757819-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81529956

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1757819-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81529956品番1757819-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

極数 = 9
オス/メス = オス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = 圧着
ハウジング材質 = 鋼
長さ = 31.19mm
幅 = 9.52mm
深さ = 12.93mm
シリーズ = Amplimite 109mm
シリーズ番号 = M24308 / 4-259Z
AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ109、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ109標準密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 これらのAMPLIMITEシリーズ109 MIL規格D-subケーブルコネクタには、亜鉛めっきスチールシェル、3.05 mmの取り付け穴とMIL-M-24519準拠の黒色ポリエステルインサートが付属しています。 シリーズ109 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ20コンタクト(別売り又は付属、表を参照)です。圧着ピンコンタクトについては品番 ; 680-9210 680-9210 を、圧着ソケットコンタクトについては品番 ; 680-9222 680-9222 をそれぞれ参照してください。 シリーズ109MIL規格ケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする