曜日別特売
2-5174225-5 TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, オス, スルーホール実装, 2-5174225-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81529974

TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, オス, スルーホール実装, 2-5174225-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード81529974品番2-5174225-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

極数 = 68
オス/メス = オス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = PBT
長さ = 63.9mm
幅 = 17.3mm
深さ = 10.3mm
コンタクト材質 = リン青銅mm
動作温度 Min = -55.0℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする