TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81530069 品番167294-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

極数 = 25
オス/メス = オス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = 圧着
ハウジング材質 = 鋼
長さ = 53.0mm
幅 = 12.55mm
深さ = 17.65mm
シリーズ = Amplimite HDP-20mm
動作温度 Max = +105℃
圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする