TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 22 → 18 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81530078 品番745230-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オス/メス メス
適合電線サイズ 22 18 AWG
結線方法 圧着
シリーズ AMPLIMITE HDP-20
端子サイズ 20
長さ 13.71mm
TE Connectivity HDP-20 端子. TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、 AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 1.02 品質の高い金メッキ. 互換性のあるツール: 圧着工具 ; 446-816 446-816 挿入 抜き取り工具 446-822 446-822

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする