TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 3-338169-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 注文コード81530184 品番3-338169-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

極数 = 15
オス/メス = オス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 6.0A
長さ = 39.2mm
幅 = 13.6mm
深さ = 21.3mm
コンタクト材質 = リン青銅mm
動作温度 Max = +105℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする