メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の パンチングラック
大阪製罐の パンチングラック用オプション
ハンガーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
81598276
品番
HB-5
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ネームカード付きです。
部品の管理に便利です。
トラスコ品番
152-3487
材質
PP製
色
グレー
高さ(mm)
130
奥行(mm)
250
間口(mm)
210
内容積(L)
5.1
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
175×198×116
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません