メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツーリングラック
大阪製罐の ツーリングラック本体
ツーリング保管庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81598529
品番
HN4049
参考基準価格(税別)
¥278,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。
観音扉でホコリに強いです。
アクリル窓付で中が見えます。
ツーリングの保管におすすめです。
仕様
ツーリング棚7段
トラスコ品番
152-1994
材質
本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
843
摘要
NT40・BT40用
高さ(mm)
1640
奥行(mm)
611
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません