代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツーリングラック
大阪製罐の ツーリングラック本体
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ ハンガーボード付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81599080
品番
TD6328WB
参考基準価格(税別)
¥203,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。
ツーリング工具の保管におすすめです。
ハンドツールの管理に便利です。
付属品
ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付
適合
HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー
トラスコ品番
152-1941
材質
本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
色
(ホルダー)緑
高さ(mm)
1068
奥行(mm)
872
段数
8段
キャスター径(Φmm)
125
ホルダー数
(収納ホルダ)56
均等積載量(kg/台)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません