付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書
質量(g)約335
測定範囲(℃)-20〜550
適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2
正確度±%2
分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0
使用電池リチウムイオン電池
連続使用可能時間約8時間
ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ
解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素)
使用温湿度範囲-10〜50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
使用環境高度 2000m以下
バッテリー容量(Ah)3.35
視野角【FOV】50.0°×50.0°【IFOV】8.89mrad
保存温湿度範囲-40〜70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
焦点距離(mm)1.35
内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む))
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)196×60×80
絞りF1.0
画素数96
RoHS指令(10物質対応)対応
空間分解能(mrad)8.89
焦点距離【最小】0.1m
フレームレート25Hz
通信インターフェースUSB
画素数(垂直)96