曜日別特売
- カンタスドライF BASF(ビーエーエスエフ) 81738241

カンタスドライF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(500g)
注文コード
81738241
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

野菜類・豆類・果樹の灰かび病・菌核病に対して発生前から発生初期の散布で高い効果を示します。また小麦の眼紋病に対しても高い効果を示します。本剤の有効成分は葉内に入り、蒸散流により葉先・葉縁に移行し、散布ムラによる感染を防止します。また残効性や耐性に優れます。本剤の有効成分は既存の灰色かび病や菌核病の防除剤とは異なる作用性を有するため、従来の薬剤に耐性を示す病原菌に対しても高い効果を示します。

用途
殺菌剤。
成分
ボスカリド
内容量(g)
500
有効成分
ボスカリド
毒性
普通物
性状
褐色水和性微粒
農林水産省登録第(号)
第21468
関連資料:(1.33MB)
注意
※散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。きゅうりに使用する場合、高温条件や散布後急激に乾燥すると葉焼けや日焼け果の発生を助長するおそれがあるので注意してください。果菜類、ぶどうに使用する場合、浸透性を高める効果のある展着剤や葉面液肥を加用すると薬害が生じるおそれがあるのでさけてください。みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用14日間は入水はしないでください。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする