大日本絵画
せんろはつづくよ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
81773819
品番
9784499287074
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
ゼンマイ式ネジをまいた きしゃが せんろをはしります。4つのコースは ピースとしてつながり、ながーいせんろが できあがります
判型
B4
ページ数
10
ジャンル
絵本
著者名
フィオナ・ワット アリスター きたむらまさお
初版年月
2017年