EA200-UTE-32A【ワケあり】 ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 81777441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA200-UTE-32A【ワケあり】 ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 81777441
EA200-UTE-32A【ワケあり】 ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 81777441

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/4
電圧(V)
AC200
電源(V)
AC200
注文コード
81777441
品番
EA200-UTE-32A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)アウトレット
¥56,980¥45,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
電圧(V)
AC200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
型式
EA200-2
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
132.5
電源(V)
AC200
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧)
アクチュエータの種類
EA型
寸法L1(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
最大出力トルク(N・m)
9.8
寸法S(mm)
5.5
寸法D(mm)
79.5
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
316SS
寸法d(Φmm)
20
機能
90°正逆回転
使用流体
水、油、空気
寸法H1(mm)
49.5
最大消費電力(W)
10
材質(ハウジング)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
寸法H2(mm)
-
寸法E1(mm)
54.5
寸法E2(mm)
30
最高許容圧力(MPa)
1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)
寸法W1(mm)
59
寸法W2(mm)
31.5
寸法H3(mm)
82
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
316SS
材質(ステム)
316SS+Crめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
寸法S1(mm)
49
定格時間
連続
絶縁階級
E種
定格電流(mA)
50
取付姿勢
垂直~水平
塗装
ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
面間寸法(mm)
78
過負荷保護装置
インピーダンスプロテクト
電源コード種類(mm2×芯数×mm)
ビニルキャブタイヤコード 0.5×5×700
開閉時間 90°(50/60Hz)
約15秒/約13秒
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC250V/2(抵抗負荷)
防水仕様
IEC60529 IP56相当
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 農業ポンプ潅水による自動給水システム
プランニング ニシジマ 様(建設業・工事業)

自動潅水システムに内で制御し自吸ポンプに施肥を吸い込ませる

対象商品 : 34938653
2022-04-28
用途: 大浴場の自動温度調節装置に組み込む給湯制御
有限会社エビスホテル 様(サービス業)

レデユースボアと書かれた25Aサイズの商品を購入しましたが回転して流体をON,OFFする箇所が1/2インチ位に減径(レデユース)されていたので、実質1/2インチの電動バルブを購入したとおなじにです。多分そのせいだと思いますが湯が流れる時の音が今まで使用していた1インチの物と比べて少し大きいです。レデユースボアなんて言う物は商品のラインナップから外して欲しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 34938766
2022-01-18
用途: きかいのメンテナンス
有限会社川口・青木テクノビレッジ 様

作動時間が13秒から15秒と長すぎる為、使用内容を確認して使用しなければいけません。

2人が参考にしています
対象商品 : 34938617
2021-04-24
用途: コンプレッサーのドレイン水抜き

このボールバルブは、常時通電で接点の切り替えでモーターを正逆回転(モーターは動作後、リミットスイッチでOFF)して、バルブを開閉するタイプです。通電時開、非通電時閉のタイプ(スプリングでメカ的に閉にし、最高使用圧力が低い。)もあるみたいです。
商品には、取説、電気回路図(接続時の注意点も)が付いてきます。

3人が参考にしています
対象商品 : 34938644
2018-07-03
用途: 水の給水、停止
Beitrag 様

高所の貯水タンクより水の給水、停止を下部のスイッチで自動的に行う際の自動弁として使用。使用上特に問題はありませんが、一つ言えば電動弁からの配線太さが少々細い(0.3mm2)ため、今回約15mの配線長さで、0.75mm2を使用することにしています。
なお、商品自体はまったく問題無く使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする