T03-378 ネズミ志野白十草小湯呑 リック 81782070

ネズミ志野白十草小湯呑

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81782070
品番
T03-378
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

美濃焼

TGK品番
1-2398-3501
材質
陶器
質量(g)
140
直径×高さ(mm)
58×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81782070
2026-08-08
用途: 日用品として使用
その他業種

大き過ぎず小さ過ぎず落ち着いた色合いで高級感があり気に入ってます
少し濃いめの日本茶を呑むときに使ったら良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする