曜日別特売
zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721

 

zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721
zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721
zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721
zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721
zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721
zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721
zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721
zk184 伸縮性はしご兼脚立 6.2m 万方商事 81903721

伸縮性はしご兼脚立 6.2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
81903721
品番
zk184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

脚立とはしごの2役を兼ね備えた伸縮はしご兼脚立です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、保管場所にも困りません。電球交換やエアコン掃除、洗車などの高所作業をはじめ、さまざまなシーンで便利に活躍します。

用途
脚立用に。
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
約120
長さ(cm)
はしご時最長:620
寸法(cm)
脚立時:約300
折りたたみ寸法(mm)
約1000×480×170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする