曜日別特売
zk060 伸縮性はしご兼脚立 3.8m 万方商事 81904211

 

zk060 伸縮性はしご兼脚立 3.8m 万方商事 81904211
zk060 伸縮性はしご兼脚立 3.8m 万方商事 81904211
zk060 伸縮性はしご兼脚立 3.8m 万方商事 81904211
zk060 伸縮性はしご兼脚立 3.8m 万方商事 81904211
zk060 伸縮性はしご兼脚立 3.8m 万方商事 81904211
zk060 伸縮性はしご兼脚立 3.8m 万方商事 81904211

伸縮性はしご兼脚立 3.8m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81904211
品番
zk060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

脚立とはしごの2役を兼ね備えた伸縮タイプのはしご兼用脚立です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、保管場所にも困りません。電球交換やエアコン掃除、洗車などさまざまな作業に活躍。最長約380cmまで伸ばすことができ、1段ずつ引き伸ばして必要な高さで安全に使用できます。

用途
脚立用に。
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
約120
長さ(cm)
はしご時最長:約380
折りたたみ寸法(cm)
約87×47.5×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする