曜日別特売
- パカットジンギスカン鍋 (30枚入) モレック 81925606

パカットジンギスカン鍋 (30枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(30枚)
注文コード
81925606
品番
-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

コーティングによりお肉の油だけでくっつかないので余計な油をカットできます。

TGK品番
1-2155-1701
材質
テンフリー鋼板
質量(g)
235
表面
クラウンコート
直径×深さ(mm)
300×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする