曜日別特売
TBZ-40【ワケあり】 クロゾメリキッド TRUSCO 81954331

メイン画像

TBZ-40【ワケあり】 クロゾメリキッド TRUSCO 81954331
TBZ-40【ワケあり】 クロゾメリキッド TRUSCO 81954331

クロゾメリキッド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード81954331品番TBZ-40【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。

用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)主な用途鉄部主成分硫酸ニッケル、リン酸、水特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番489-6572質量(kg)4.4容量(mL)4000使用温度範囲(℃)10~30危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16266127
2023-01-30
用途: 金属部材に黒染め
有限会社常世田技術建設業・工事業

如何に脱脂をうまくやるかが問題で、黒染め完成度が変わる
脱脂が甘いところ、※手袋でも手の皮脂が付いてると斑に仕上がってしまう
脱脂が上手く出来れば、仕上がりは上々です

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする