曜日別特売
AL-5-21C【ワケあり】 強力アルミチェーン 水本機械製作所 81954568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力アルミチェーン

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
線径d(Φmm)
5
トラスコ品番
159-9484
注文コード
81954568
品番
AL-5-21C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
21
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
1.37
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
159-9484
質量(g)
2.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43920249
2025-01-06
用途: 駐車場入り口チェーン

以前はプラスチック製チェーンでしたが紫外線劣化で切れてしまい、スチール製では重量があり垂れてしまい探していたところアルミ製チェーンがあり取回しも良く重宝しています。ただチェーンが小さく目立たなく、ひと回り大きいものがあれば良いかと思います。総体的には満足しています。

対象商品 : 43920233
2021-03-23
用途: ガレージ出入口
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーン玉1つの大きさを表記して頂きたい。思ったより小さかった。ものは軽くで良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする