曜日別特売
VA01000【ワケあり】 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック 81954595

VA01000【ワケあり】 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック 81954595
VA01000【ワケあり】 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック 81954595

縦吊りクランプ セーフティロック付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
242-1101
注文コード
81954595
品番
VA01000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)アウトレット
¥64,98052,980

吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。
縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。

用途
鉄板、形鋼の運搬作業。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0~25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
セーフティーロック付、2点吊り用
トラスコ品番
242-1101
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
257
寸法D(mm)
56
寸法H2(mm)
66.5
注意
※平板で使用の場合は必ず2台1組でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587877
2018-01-23
用途: 多様しています
有限会社東海ヴァテックス

鉄板はもちろんですが矢板等を抜くときにも使用しています。錆の発生が今まで使用していたクランプより少し早いような気がしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする