サンベルム
サンベルムの キッチン・調理用品
サンベルムの キッチンマット
パリーパリーロングラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81969712
品番
K58502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
撥水加工のキッチンマット。水をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!裏面はすべりにくい加工。掃除機や粘着クリーナーでもお手入れ出来ます。キッチン以外にも玄関やソファー下のラグにも使えます。
寸法(cm)
約56X250
色
ブルー
用途
キッチンマット、ラグに
材質
生地:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、裏面:すべりにくい加工(ポリ塩化ビニル)