K-MC-L メタルクランプL king(撮影・写真用品) 81971428 K-MC-L メタルクランプL king(撮影・写真用品) 81971428 K-MC-L メタルクランプL king(撮影・写真用品) 81971428

メタルクランプL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971428 品番K-MC-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。挟み込む部分にゴムパッドを備え、挟む相手側を傷つけずにしっかりと固定できる仕立てです。 別売りのマジックアームと組み合わせて、モニターやLEDライトなどの各種アクセサリーを装着する際に便利なアイテムです。

用途メタルクランプ 材質アルミニウム 質量(g)165 耐荷重(kg)8 取付ねじ径(inch)(対応)1/4(6ヶ所)、3/8(2ヶ所 ARRI位置決めピン付き) 製品サイズ(mm)53×103×27 取付可能幅(mm)〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする