K-MC-S メタルクランプS king(撮影・写真用品) 81971446 K-MC-S メタルクランプS king(撮影・写真用品) 81971446 K-MC-S メタルクランプS king(撮影・写真用品) 81971446

メタルクランプS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971446 品番K-MC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。

用途メタルクランプ 材質アルミニウム 質量(g)64 耐荷重(kg)1.5 取付ねじ径(inch)1/4、3/8(各1ヶ所) 製品サイズ(mm)50×60×18 取付可能幅(mm)15〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする