LP-01 クイックリリースプレート IFOOTAGE 81971909

 

LP-01 クイックリリースプレート IFOOTAGE 81971909
LP-01 クイックリリースプレート IFOOTAGE 81971909
LP-01 クイックリリースプレート IFOOTAGE 81971909
LP-01 クイックリリースプレート IFOOTAGE 81971909
LP-01 クイックリリースプレート IFOOTAGE 81971909

クイックリリースプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード81971909品番LP-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1/4インチ、3/8インチネジでの取り付けに対応、スライダーでの垂直方向の撮影に最適です。収納時は折り畳むことができます。マンフロット等のクイックリリースプレート、取付幅50mmの雲台へも取り付けることができます。

用途
クイックリリースプレート
材質アルミニウム合金質量(g)190最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)105×100×22製品サイズ(mm)115×92×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする