SPIDER-CRAB-SA-32 サポートロッド IFOOTAGE 81971927 SPIDER-CRAB-SA-32 サポートロッド IFOOTAGE 81971927 SPIDER-CRAB-SA-32 サポートロッド IFOOTAGE 81971927 SPIDER-CRAB-SA-32 サポートロッド IFOOTAGE 81971927 SPIDER-CRAB-SA-32 サポートロッド IFOOTAGE 81971927

サポートロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971927 品番SPIDER-CRAB-SA-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

重い機材のサポートに便利なサポートアームです。クランプを三脚の脚に装着するだけで、スライダー等の機材の安定性を高めます(SA-32を接続するには取り付け部に1/4インチ、3/8インチネジ穴が必要です)。クイックリリースヘッドとアダプターはIFOOTAGEマジックアームMAシリーズと共通の規格を採用し、スピーディな機器の交換に対応します。ネジサイズは1/4インチ、3/8インチの両対応。

用途クランプ付きサポートアーム 材質アルミニウム合金 伸縮範囲(mm)幅528〜813 取付ねじ径(inch)1/4、3/8 製品サイズ(mm)600×90×40 クランプ取付幅(mm)(調整)20〜48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする