X-ROTATOR95-GY カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972067 X-ROTATOR95-GY カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972067 X-ROTATOR95-GY カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972067 X-ROTATOR95-GY カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972067 X-ROTATOR95-GY カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972067 X-ROTATOR95-GY カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972067

カメラ縦横変換プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)136×83×123 注文コード81972067 品番X-ROTATOR95-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。

用途カメラ位置縦横変換 適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合 寸法(mm)136×83×123 グレー 質量(g)220 耐荷重(kg)5 リング内径(Φmm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする