king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の 一脚/三脚
king(撮影・写真用品)の 三脚
スマホホルダー内蔵中型三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81972514
品番
YT-132H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60〜90mmのスマートフォンに対応)
用途
三脚
質量(g)
640
段数
3段
耐荷重(kg)
2
パイプ径(Φmm)
17
縮長(mm)
450
伸長(mm)
(全体)1320