GAZELLE-TC5S 中型三脚 IFOOTAGE 81972609 GAZELLE-TC5S 中型三脚 IFOOTAGE 81972609 GAZELLE-TC5S 中型三脚 IFOOTAGE 81972609 GAZELLE-TC5S 中型三脚 IFOOTAGE 81972609 GAZELLE-TC5S 中型三脚 IFOOTAGE 81972609

中型三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81972609 品番 GAZELLE-TC5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。

用途三脚 材質カーボン 質量(kg)1.94 段数4段 耐荷重(kg)6 最低高さ(mm)175 縮長(mm)525 脚径(mm)最大30.2 伸長(mm)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする