GAZELLE-TC7 中型三脚 IFOOTAGE 81972636 GAZELLE-TC7 中型三脚 IFOOTAGE 81972636 GAZELLE-TC7 中型三脚 IFOOTAGE 81972636 GAZELLE-TC7 中型三脚 IFOOTAGE 81972636 GAZELLE-TC7 中型三脚 IFOOTAGE 81972636

中型三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81972636 品番 GAZELLE-TC7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高い剛性を持つビデオ用中型三脚です。75mmハーフボウルタイプのレベリングベースは、独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボウルのスピーディーな着脱が可能です。開脚角度は3段階で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。

用途三脚 材質カーボン 質量(kg)1.86 段数3段 耐荷重(kg)9 最低高さ(mm)180 縮長(mm)670 脚径(mm)最大30.2 伸長(mm)1550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする