IFOOTAGE
IFOOTAGEの カメラ・ビデオカメラ
IFOOTAGEの 一脚/三脚
IFOOTAGEの 三脚
ビデオ三脚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81972697
品番
GAZELLE-TA3B+KOMODOK3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
TA3B/TC3B+Komodo K3は、スリムな中型トラベル三脚 Gazelle TA3B/TC3Bに小型ビデオ雲台Komodo K3を組み合わせた三脚セットです。
用途
ビデオ三脚
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.26、(雲台)0.28
高さ(mm)
(雲台)75
段数
4段
耐荷重(kg)
(雲台)3
最大積載荷重(kg)
5
最低高さ(mm)
184
ベース径(Φmm)
(雲台)43
ねじ穴
(ベース)UNC3/8-16
縮長(mm)
495
脚径(mm)
最大25
伸長(mm)
1500