S3-LIVE-RD 中型三脚 FOTOPRO 81972776 S3-LIVE-RD 中型三脚 FOTOPRO 81972776 S3-LIVE-RD 中型三脚 FOTOPRO 81972776 S3-LIVE-RD 中型三脚 FOTOPRO 81972776 S3-LIVE-RD 中型三脚 FOTOPRO 81972776

中型三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972776 品番S3-LIVE-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。

用途三脚 付属品クイックシュー、収納ケース 質量(kg)0.85 レッド 段数4段 耐荷重(kg)2.5 縮長(mm)420 脚径(mm)最大22 伸長(mm)(全体)1270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする