曜日別特売
8215.A 差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 81973669

差替式ドライバーハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81973669
品番
8215.A
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。

全長(mm)
105
質量(g)
38
ハンドル径(Φmm)
29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする