KOMODO-K7 ビデオ雲台 IFOOTAGE 81975296

KOMODO-K7 ビデオ雲台 IFOOTAGE 81975296
KOMODO-K7 ビデオ雲台 IFOOTAGE 81975296
KOMODO-K7 ビデオ雲台 IFOOTAGE 81975296
KOMODO-K7 ビデオ雲台 IFOOTAGE 81975296
KOMODO-K7 ビデオ雲台 IFOOTAGE 81975296

ビデオ雲台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード81975296品番KOMODO-K7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

5段階のカウンターバランス、無段階のトルク調整に対応したビデオ雲台です。本体は航空機素材クラスのアルミ合金を使用し、最大7kg までのカメラをサポートします。クイックリリース機能にはユニークな「ドロップイン」タイプを採用し、安全かつ素早く機材の取り付けが出来ます。

用途
ビデオ雲台
仕様●カウンターバランス:0-4 段階選択可能 油圧式/STEP 0 (0kg)、STEP 1 (1 ~ 2kg)、STEP 2 (2 ~ 4kg)、STEP 3 (4 ~ 6kg)、STEP 4 (6 ~ 7kg)●ティルト・パントルク調整:無段階調整●パン・ティルトアーム:伸縮自在●ティルト可動域:-70~+90°●パン可動域:360°質量(kg)1.95高さ(mm)138.5(mm)ねじの種類(ベース対応カメラネジ)UNC 3/8 -16最大積載荷重(kg)7ベース径(Φmm)92ベースフラットベース動作温度(℃)-15~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする