日本液炭
ドライアイスフリーザー 内袋付き ATシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容積(L)
約260
約87
約152
約260
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82047790
品番
AT250
参考基準価格(税別)
¥640,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
ドライアイスの長期保存が可能です。
ー65℃の超低温保存となります。
フリーザー内に特殊内袋断熱BOXを入れ断熱性を向上させております。
-65℃の超低温保存となります。
内容積(L)
約260
外寸(mm)
730D×1505W×865H
冷凍機
約610W
アズワン品番
68-5059-77
仕様
ドライアイス保管量:250kg、※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入が必要な場合は別途お問い合わせください。,型
質量(g)
約83kg
電源
100V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,600
/
税込
¥
19,360
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1につき
¥
23,500
/
税込
¥
25,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません