曜日別特売
VCSL140DS(K) スティッククリーナー 東芝 82068038

フリ画像

スティッククリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
色(本体)
アッシュブラック
注文コード
82068038
品番
VCSL140DS(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダストステーション・・・本体のゴミは自動でダストステーションに収集
オートエアー洗浄・・・本体フィルターを送風で自動洗浄
床見極めセンサー plus・・・自動モードで床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御
からみレスブラシ・・・髪の毛が99%以上からみにくい*
*メーカー試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。
フィットグリップ・・・どこを握っても操作しやすい
スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動
床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める

質量(kg)
標準/1.4
タイプ
本体:コードレスクリーナー / サイクロン式 / ダストステーション:紙パック式
消費電力(W)
自動吸引時:500 / 本体充電時:約20 / 充電完了後:約1.5
本体質量(kg)
0.9
センサー
床見極めセンサー plus
集塵容量(L)
本体:0.03 / ダストステーション:0.8
機能
ゴミ圧縮/あり(ダストステーション)
連続使用時間(分)
標準:約40(ヘッド不使用時)/ 約35(ヘッド使用時) / 自動:約10~20 / 強:約7
色(本体)
アッシュブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド仕様
なめらか自走ヘッド / モーター式 / 自走式 / 水洗い可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする