IFOOTAGE
IFOOTAGEの カメラ・ビデオカメラ
IFOOTAGEの 一脚/三脚
IFOOTAGEの 雲台
自由雲台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82072858
品番
KOMODO-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトで汎用性の高い自由雲台です。38mm(アルカスイス互換)、および50mm(ビデオ雲台用)のクイックリリースプレートに対応。
用途
自由雲台
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
90×63×85
最大積載荷重(kg)
10
台座寸法(mm)
直径Φ43
ボール径(Φmm)
30
取付ねじ径(inch)
1/4ネジ