自立式一脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82073025 品番COBRA2STRIKE-A150S-II
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高品質アルミニウムを採用、軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式アルミ一脚です。 スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。また、クリップオンのストロボなどのライトスタンドとしても利用が出来ます。 ロックノブの操作だけで脚部のスピーディーな伸縮が可能です。(COBRA2 STRIKE A150SIIのみの特長) 最大耐荷重は8kgとなっており、ビデオカメラ等の機材でも安心てご利用いただけます。

用途自立式一脚 付属品専用ケース、一脚ベース 材質アルミニウム合金 質量(kg)1.3 段数2段 耐荷重(kg)8 縮長(mm)810 脚径(mm)最大34 伸長(mm)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする