ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・色温度・演色指数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ナチュラルホワイト
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
注文コード
82084716
品番
RAD-730W【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
2,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ナチュラルホワイト
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源
電源内蔵
配光角度(°)
29
調光方式
位相制御方式
グリーン購入法
適合