※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
コンテナキャリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
6-6691-04
寸法D(mm)
385
注文コード
82084750
品番
750型【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,345
¥
12,980
バスケットに入れる
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
6-6691-04
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂
寸法A(mm)
655
耐荷重(kg)
100
キャスター
対角ストッパー2個付
寸法F(mm)
480
寸法D(mm)
385
寸法E(mm)
685
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
590
キャスター径(Φmm)
65
注意
コンテナは別売りです。