多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82198998 品番 UQ-W0569-SCPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップ
SNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。
ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。

対応機種
iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max
※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。
付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書 材質プラスチック 寸法(mm)110.6 × 86.8 × 39.3 ピンク 質量(g)152 出力(W)ワイヤレスチャージ:5 バッテリーディスプレイ:LEDインジケーター 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh) 入出力Type-C:5V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※開封時は、SNAPCAM本体に磁力強化リング型ステッカーが張り付いています。必ず取り外してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする