- 用途
- 戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
- セット内容
- 塗料液+硬化剤
- 主な用途
- 戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
- 希釈剤
- 塗料用シンナーA
- 危険等級
- Ⅲ
- 乾燥時間(時間)
- 【重ね塗り】8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)
- 使用場所
- 屋外用
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 3200mL
- 適応下地
- 窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)
- 油性 or 水性
- 油性
- 色番
- ND-012
- ホルムアルデヒド等級
- F★★★★
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 標準使用量(kg/m2/回)
- 0.13
- 適合下塗り
- ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー(透明・ホワイト)、水性カチオンシーラー